usb cキャップのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
217件の「usb cキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb防水カバー」、「usb端子カバー」、「usb防水キャップ」などの商品も取り扱っております。
タイプC コネクタキャップ サンワサプライランキング1位
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
1セット(5個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB TypeC用キャップ メス側 トライメイトランキング2位
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
1セット(10個)
299税込329
当日出荷

コネクタキャップ サンワサプライランキング3位
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。 取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
499税込549
当日出荷

コネクタカバー USB TYPE-C用 5個入り (オスタイプコネクタ用) 親和産業ランキング4位
USB TYPE-C オスコネクタ用防塵防護カバー フラッシュドライブや充電の為にむき出しでぶらぶらしているケーブルのコネクタを破損、ほこり、ショートから防ぎます。
ブラック対応コネクタUSBTYPE-CオスRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
269税込296
当日出荷

Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLランキング5位
仕様オス・メス メス。ソケットタイプ USBタイプ-C。シリーズ MUSBR。コードが含まれています あり。素材 シリコーンゴム。色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本製品は、充電端子を保護し、埃などの侵入を防止するコネクターキャップです。
セット内容ホワイト×2個(Type-C)、ブラック×2個(Type-C)材質シリコン寸法(mm)22×12.7×0.4
1個
449税込494
当日出荷

仕様コードの有無:あり材質シリコーンゴムグレーシリーズMUSBRソケット種別USBタイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
1個ほか
369税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。USB Type-C仕様のホスト側およびデバイス側のメスコネクタに対応します。余計な突起がない取手無しタイプです。普段使用しない端子をすっきり保護します。
ブラック対応コネクタUSB Type-C メス
1セット(5個)
299税込329
当日出荷

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード” パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する 本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様 USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。 ※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容本体、ストッパー×6個材質解除キー:POM、その他:ABS質量(g)約4.8種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【本体】65.9×12.9×7.1
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Type-Cコネクタ用のオス/メス防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
セット内容USBType-Cオス端子用(x2)、USBType-Cメス端子用(x2)材質樹脂製ブラック
1個
349税込384
7日以内出荷

使わないUSBコネクタをホコリから守ります。 Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。 データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質PP種類USB Aコネクタ用(つめなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×12×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個(6個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
1袋(6個)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用材質ABS樹脂仕様ツマミ有質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合マイクロUSB質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×5.5×3.5アズワン品番64-0876-74
1セット(5個)
499税込549
当日出荷

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
1セット
1,898税込2,088
当日出荷

本製品はスマートフォンのUSB Type-Cポートを保護するキャップです。 装着することによってポートへのホコリなどの進入を防ぎます。 ポート内部を傷つけにくい柔軟なシリコンを採用しています。
セット内容USB Type-Cキャップ×2
1個
350税込385
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約2.28種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
1パック(12個)
1,598税込1,758
当日出荷